DAYTON 3EAU2 Koko talon tuuletin 30 tuuman suora Dr 120 V | AC8VHR

DAYTON 3EAU2 Koko talon tuuletin 30 tuuman suora Dr 120 V

Varastossa
Tuote: AC8VHR Malli: 3EAU2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€817.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin
Ampeeria2.3/1.6
LaakerityyppiHolkki
CFM korkea6000
CFM matala4500
Kattavuus1000 Neliö-Ft.
Syvyys34 "
Tuuletin RPM795/610
Korkeus9"
KoteloGalvanisoitu teräs
HP1/4
Hz60
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaKatto
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Virtajohdon pituusHardwired
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKattoikkuna
Nopeus2
TyyppiSuora asema
Jännite115
Watts270/190
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)100.58
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattoikkuna (3C511, 4C225)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaLaakerityyppiHPMoottorityyppiTerien lukumääräPotkurin dia.TyyppiHinta
DAYTON 1LXN7 Koko talon tuuletin 30 tuumaa 115 volttia AB2GLQ 1LXN7Jauhemaalattu teräs6.7/4.7pallo1/3Jaettu vaihe430 "Hihnakäyttö€1,091.34
DAYTON 1LXN8 Koko talon tuuletin 36 tuumaa 115 volttia AB2GLR 1LXN8Jauhemaalattu teräs8.2/6.4pallo1/2Jaettu vaihe436 "Hihnakäyttö€1,113.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3EAU2 Koko talon tuuletin 30 tuuman suora Dr 120 V
€817.49 / yksikkö