DAYTON 1LXN7 Koko talon tuuletin 30 tuumaa 115 volttia AB2GLQ

DAYTON 1LXN7 Koko talon tuuletin 30 tuumaa 115 volttia

Varastossa
Tuote: AB2GLQ Malli: 1LXN7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,091.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko talon tuuletin
Ampeeria6.7/4.7
Laakerityyppipallo
CFM korkea5900
CFM matala3900
Kattavuus1200 Neliö-Ft.
Syvyys34 "
Tuuletin RPM455/305
Korkeus15 "
Asumisen viimeistelyHarmaa
KoteloJauhemaalattu teräs
HP1/3
Hz60
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennuspaikkaKatto
Terien lukumäärä4
Vaihe1
Virtajohdon pituusHardwired
Potkurin dia.30 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiKattoikkuna
Nopeus2
TyyppiHihnakäyttö
Jännite115
Watts550/367
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kattoikkuna (4C225 tai 3C511)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaLaakerityyppiHPMoottorityyppiTerien lukumääräPotkurin dia.TyyppiHinta
DAYTON 1LXN8 Koko talon tuuletin 36 tuumaa 115 volttia AB2GLR 1LXN8Jauhemaalattu teräs8.2/6.4pallo1/2Jaettu vaihe436 "Hihnakäyttö€1,113.93
DAYTON 3EAU2 Koko talon tuuletin 30 tuuman suora Dr 120 V | AC8VHR 3EAU2Galvanisoitu teräs2.3/1.6Holkki1/4Pysyvä jaettu kondensaattori330 "Suora asema€817.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LXN7 Koko talon tuuletin 30 tuumaa 115 volttia
€1,091.34 / yksikkö