TB WOODS WE40M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE40 Koko, 5000 rpm | CD6UKC

TB WOODS WE40M Dura-Flex metrielementti, polyeetteriuretaani, WE40 koko, 5000 rpm

Tuote: CD6UKC Malli: WE40M
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäelementti
Kapseliruuvin kokoM10-1.5 x 16
Kytkimen kokoWE40
Halkaisijan ulkopuolella oleva elementti.247 mm
ElementtityyppiRenkaan kytkentäelementti
Elementin leveys123mm
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min8.9 hv
HP-luokitus @ 1150 kierrosta / min100
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min105
HP-luokitus @ 1750 kierrosta / min153
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min157 hv
HP-luokitus @ 300 kierrosta / min26
HP-luokitus @ 3450 kierrosta / min301
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min301 hv
HP-luokitus @ 50 kierrosta / min4.4
HP-luokitus @ 690 kierrosta / min60
HP-luokitus @ 870 kierrosta / min76
Lisää muotoiluStandardi
MateriaaliPolyeetteri-uretaani
Maks. Kulmapoikkeama3 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)2.4 mm
Maks. Kierrosluku5000 RPM
Dia ulkopuolella.247 mm
TuotetyyppiDura-Flex metrinen elementti
Nimellinen momentti621
KokoWE40
Lämpötila Luokitus-40-93 astetta C
TyyppiStandardi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKapseliruuvin kokoKytkimen kokoHalkaisijan ulkopuolella oleva elementti.Maks. KulmapoikkeamaMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuDia ulkopuolella.Hinta
TB WOODS WE5M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE5 Koko, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM137 mm€300.05
Tarjouspyyntö
TB WOODS WE20M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE20 Koko, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 astetta2.4 mm6600 RPM-€284.84
TB WOODS WE3M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE3 Koko, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM108 mm€146.60
TB WOODS WES3M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE3 Koko, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM-€184.49
TB WOODS WE2M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE2 Koko, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM94 mm€129.76
TB WOODS WES70M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE70 Koko, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 astetta3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-€1,264.47
TB WOODS WES5M Dura-Flex Metric Element, Polyeetteriuretaani, WE5 Koko, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 astetta1.6 mm7500 RPM137 mm€266.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS WE40M Dura-Flex metrielementti, polyeetteriuretaani, WE40 koko, 5000 rpm