Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LNG2 Vaihdemoottori 1 kierrosta minuutissa auki 115v | AB2ENC

DAYTON 1LNG2 AC vaihdemoottori 1 rpm auki 115v

Varastossa
Tuote: AB2ENC Malli: 1LNG2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa
Liiteavoin
Täyden kuorman ampeerit0.5
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliSintrattu teräs
Vaihteisto2976:1
Vaihteen tyyppiKannustaa
GearsSpur / sintrattu teräs
KoteloPainevalettu sinkki
Hz60
Syötä HP1/80
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia4.25 "
VoiteluRasva täytetty
Max. vääntömomentti100 tuumaa - lb
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM1
Ylikuormitettu kuorma56 lb
Vaihe1
KiertoCW
Kierrosluku @ 50 Hz0.8
Kierroslukualue0 ja 15
Akselin suuntaParallel
Lämpösuojausauto
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7595
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloKoteloHinta
DAYTON 1LNF7 Vaihdemoottori 4 r / min auki 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-762:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€155.10
DAYTON 1LNF8 Vaihdemoottori 6 r / min auki 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-529:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.69
DAYTON 1LNF9 Vaihdemoottori 26 r / min auki 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-126:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€170.11
DAYTON 1LNG1 Vaihdemoottori 52 rpm auki 115v | AB2ENB 1 LNG1Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-63:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€165.94
DAYTON 1LPL2 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWV 1LPL2Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€759.65
DAYTON 1LPL6 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWZ 1LPL6Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa-27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€641.55
DAYTON 1LPL7 Vaihdemoottori 30 r / min auki 115v | AB2EXA 1LPL7Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy52:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€769.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LNG2 AC vaihdemoottori 1 rpm auki 115v
€166.36 / yksikkö