DAYTON 1LPL6 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWZ

DAYTON 1LPL6 AC vaihdemoottori 60 rpm auki 115v

Varastossa
Tuote: AB2EWZ Malli: 1LPL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdemoottori
LaakeritHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissa
Liiteavoin
Suorittaa loppuunmaalaamaton
Täyden kuorman ampeerit2.6
Vaihteistokotelon materiaaliPainevalettu sinkki
VaihdemateriaaliAsetyyli / teräs
Vaihteisto27:1
GearsAsetyyli / teräs
KoteloPainevalettu sinkki
Hz60
Syötä HP1/10
EristysluokkaB
Kiilauran koko# 605 Woodruff-avain
Pituus vähemmän akselia7.875 "
VoiteluRasva täytetty
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti59 tuumaa - lb
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM60
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Vaihe1
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoCW
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetHuulityyppi lähtöakselilla
AkseliYksi lähtö
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5305
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501404020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihdemateriaaliLaakeritJarruVaihteistoVaihteen tyyppiGearsKoteloKoteloHinta
DAYTON 1LNF7 Vaihdemoottori 4 r / min auki 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-762:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€155.10
DAYTON 1LNF8 Vaihdemoottori 6 r / min auki 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-529:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.69
DAYTON 1LNF9 Vaihdemoottori 26 r / min auki 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-126:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€170.11
DAYTON 1LNG1 Vaihdemoottori 52 rpm auki 115v | AB2ENB 1 LNG1Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-63:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€165.94
DAYTON 1LNG2 Vaihdemoottori 1 kierrosta minuutissa auki 115v | AB2ENC 1 LNG2Sintrattu teräsNeula kannessa, huokoinen holkki moottorissa-2976:1KannustaaSpur / sintrattu teräsPainevalettu sinkki-€166.36
DAYTON 1LPL2 Vaihdemoottori 60 r / min auki 115v | AB2EWV 1LPL2Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy27:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€759.65
DAYTON 1LPL7 Vaihdemoottori 30 r / min auki 115v | AB2EXA 1LPL7Asetyyli / teräsHuokoinen pronssiholkki kotelossa, pallo moottorissaLevy52:1-Asetyyli / teräsPainevalettu sinkki-€769.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LPL6 AC vaihdemoottori 60 rpm auki 115v
€641.55 / yksikkö