A laakerit: Neularulla- ja työntöpallot kotelossa, pallo moottorissa , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Kotelo: TENV , Vaihteistokotelo: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Karkaistu teräs , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Syötä HP: 1/6 , Pituus vähemmän Akseli: 10.125 " , Voitelu: Pysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: DC , Asennus: Kaikki asema , Kokonaispituus: 11.625 " , Ylikuorma: 150 lb , Vaihtoharjat: 6YHY5 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Tulo- ja lähtöakselilla , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 12 VDC