Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DYR1 Pneumaattisen männän täryttimen voima 397 Lb | AA9MUP

DAYTON 1DYR1 Pneumaattisen männän tärinävoima 397 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MUP Malli: 1DYR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€291.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti3970 lb
CFM @ 80 PSI7.1
dB @ 80 psi91
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus397 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Maks. Lämpötila390-astetta F
AsennusMikä tahansa asema
AsennuslevyEi
ÄänenvaimenninMukana
Poistoportti1/4 "BSPP
Kokonaiskorkeus3.625 "
Kokonaispituus4.5 "
kokonaisleveys2.75 "
Nopeus @ 60 psi2450 vpm
Nopeus @ 80 psi3500 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1015
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8412390080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 1DYR2 pneumaattisen männän täryttimen voima 1323 lb | AA9MUQ 1 DYR24.75 "5.75 "3.625 "€379.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYR1 Pneumaattisen männän tärinävoima 397 Lb
€291.13 / yksikkö