Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1DYR2 pneumaattisen männän täryttimen voima 1323 lb | AA9MUQ

DAYTON 1DYR2 Pneumaattisen männän tärinävoima 1323 Lb

Varastossa
Tuote: AA9MUQ Malli: 1DYR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€379.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti13,230 lb
CFM @ 80 PSI10.6
dB @ 80 psi96
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus1323 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Maks. Lämpötila390-astetta F
AsennusMikä tahansa asema
AsennuslevyEi
ÄänenvaimenninMukana
Poistoportti3/8 "BSPP
Kokonaiskorkeus4.75 "
Kokonaispituus5.75 "
kokonaisleveys3.625 "
Nopeus @ 60 psi2100 vpm
Nopeus @ 80 psi3000 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8285
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8412390040
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DAYTON 1DYR1 Pneumaattisen männän täryttimen voima 397 Lb | AA9MUP 1 DYR13.625 "4.5 "2.75 "€291.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1DYR2 Pneumaattisen männän tärinävoima 1323 Lb
€379.04 / yksikkö