ANVIL 90 astetta Taotut teräs-katukyynärpäät


Suodattaa
Rungon materiaali: Taottu teräs , Luokka: 3000 , Liitäntätyyppi: kierteitetyt , Max. Paine: 3000 psi , Reikien määrä: 2 , Kyllästetyn höyryn paine: 300 psi @ 550 astetta F , Temp. Alue: -20 - 550 astetta F
TyyliMalliDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
0361109358
1"1 / 4 "€31.38
A
0361109457
1.5 "1 / 2 "€30.91
A
0361109408
1.25 "3 / 8 "€30.11
A
0361109507
1.75 "3 / 4 "€38.54
A
0361109556
2"1"€50.47
A
0361109655
2.75 "1.5 "€108.33
A
0361109606
2.437 "1.25 "€87.92
A
0361109705
3-5 / 16 "2"€156.31
A
0361109309
3 / 4 "1 / 8 "€53.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?