Paristot mukana: Kyllä , Akun koko: AA , Akkutyyppi: Emäksinen , Rungon materiaali: Nylon , Halkaisija: 3" , Taskulamppuluokka: Teollinen , Iskunkestävyys: 2m , Lampun käyttöikä: 50 kt h. , Lampun tyyppi: LED , LED väri: Valkoinen , Pituus: 9" , Linssin materiaali: polykarbonaatti , Valon lähtötilat: Korkea matala , Lumenin valikoima: 100 ja 249 , Paristojen määrä: 4 , Vaihtolamput: Kyllä , Turvallisuusluokitus: Luokka I, Div. 1 , Turvallisuusluokitus: Luokan I ja II divisioona 1, ryhmät C, D, F, G; Luokka III; T-koodi: T4; Exia; EI SYÖTÄVÄ: Luokan I divisioona 2; Ryhmät A, B, C, D, T-KOODI T4; Laturi täyttää NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) -vaatimukset asennettuna mihin tahansa asentoon. , Kytkimen tyyppi: Nappi , Vedenläpäisyluokitus: IPX4, veden tunkeutuminen