DAYTON 1AHB2 -poistotuuletin 42 tuumaa vähemmän käyttöpakettia raskaaseen käyttöön AA8VJB

DAYTON 1AHB2 pakopuhallin 42 tuumaa vähemmän vetopaketti Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AA8VJB Malli: 1AHB2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,760.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C311
Laakerin koko1-1 / 2 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä valutyyny
CFM-alue20,652 ja 30,825
Lasikuitu seinä suljin nro5C219
Laipan syvyys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro1C210
Korkeus46 "
Sisäänottosuoja nro1WBU6
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys26-3 / 8 "
Moottori HP1 1 / 2 - 5
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä6
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliValettu alumiini
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue605 ja 903
Akselin dia.1-1 / 2 "
TyyppiRaskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.42-1 / 2 "
Venturin syvyys6"
Säänkestävyys1WBW3
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.35
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueLaakerin kokoLaakerityyppiAkselin dia.TyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPHinta
DAYTON 1AHA4 -poistotuuletin, 42 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHU 1AHA4380 ja 7131-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia17,709 ja 33,22723-1 / 2 "3/4 - 5€1,987.35
DAYTON 1WDC3 -poistopuhallin 42 tuumaa vähemmän käyttöpakettia vakiona | AB3YYY 1WDC3366 ja 6081-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia12,640 ja 20,99823-1 / 2 "1/3 - 1 1/2€1,269.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHB2 pakopuhallin 42 tuumaa vähemmän vetopaketti Heavy Duty
€2,760.41 / yksikkö