DAYTON Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 42 tuuman terä


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 3C311 , Lasikuituinen seinäkaihdin nro: 5C219 , Laipan syvyys: 2" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Galvanoitu seinäkaihdin nro: 1C210 , Korkeus: 46 " , Imuvahti nro: 1WBU6 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Asennusasento: Vaaka tai pystysuora , Potkurin halkaisija: 42 " , Vaatii: Seinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten , Venturin välys halkaisija: 42-1 / 2 " , Venturin syvyys: 6" , Säätiedot: 1WBW3 , Leveys: 46 "
TyyliMalliKierroslukualueLaakerin kokoLaakerityyppiAkselin dia.TyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPHinta (ei alv)
A
1WDC3
366 ja 6081-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia12,640 ja 20,99823-1 / 2 "1/3 - 1 1/2€1,269.87
B
1AHA4
380 ja 7131-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Keskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia17,709 ja 33,22723-1 / 2 "3/4 - 5€1,987.35
C
1AHB2
605 ja 9031-1 / 2 "Uudelleenkäytettävä valutyyny1-1 / 2 "Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia20,652 ja 30,82526-3 / 8 "1 1 / 2 - 5€2,760.41

Hihnakäytön pakopuhaltimet ilman käyttöpaketteja, 42 tuuman terä

Daytonin poistoilmapuhaltimet poistavat hajua, kosteutta ja höyryjä tuuletusaukon sisäpuolelta ulkopuolelle kaupallisissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on sinkitty teräsrakenne, jossa on 5/6 teräs- tai alumiiniteräisiä potkureita, jotka tukevat pyörivän akselin kuormitusta, korroosionkestävyyttä, kestävyyttä ja kestävät enintään 104 asteen ympäristön lämpötilaa. Nämä tuulettimet tulevat ilman koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta kierrosluvusta, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä poistoilmapuhaltimia, jotka ovat saatavilla suurimmalla ilmavirralla 20998, 30825 ja 33227 CFM.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?