DAYTON 1AHA4 -poistotuuletin, 42 tuumaa vähemmän käyttöpakettia AA8VHU

DAYTON 1AHA4 Pakotuulettimen 42 tuumaa vähemmän vetopaketti

Varastossa
Tuote: AA8VHU Malli: 1AHA4

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,987.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro3C311
Laakerin koko1-1 / 4 "
LaakerityyppiUudelleenkäytettävä tyynyliina
CFM-alue17,709 ja 33,227
Lasikuitu seinä suljin nro5C219
Laipan syvyys2"
KehysmateriaaliGalvanisoitu teräs
Sinkitty seinälevy nro1C210
Korkeus46 "
Sisäänottosuoja nro1WBU6
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys23-1 / 2 "
Moottori HP3/4 - 5
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Terien lukumäärä5
Potkurin dia.42 "
PotkurimateriaaliTeräs
vaatiiSeinäkaulus ja suljin uutta asennusta varten
Kierroslukualue380 ja 713
Akselin dia.1-1 / 4 "
TyyppiKeskikokoinen hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia
Venturin puhdistuma Dia.42-1 / 2 "
Venturin syvyys6"
Säänkestävyys1WBW3
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 103.95
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueLaakerin kokoLaakerityyppiAkselin dia.TyyppiCFM-alueMaks. SyvyysMoottori HPHinta
DAYTON 1AHB2 -poistotuuletin 42 tuumaa vähemmän käyttöpakettia raskaaseen käyttöön AA8VJB 1AHB2605 ja 9031-1 / 2 "Uudelleenkäytettävä valutyyny1-1 / 2 "Raskas hihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia20,652 ja 30,82526-3 / 8 "1 1 / 2 - 5€2,760.41
DAYTON 1WDC3 -poistopuhallin 42 tuumaa vähemmän käyttöpakettia vakiona | AB3YYY 1WDC3366 ja 6081-1 / 4 "Uudelleenkäytettävä tyynyliina1-1 / 4 "Vakiovyöhihnakäyttö vähemmän käyttöpakettia12,640 ja 20,99823-1 / 2 "1/3 - 1 1/2€1,269.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1AHA4 Pakotuulettimen 42 tuumaa vähemmän vetopaketti
€1,987.35 / yksikkö