DAYTON 16D562 seinäkotelo 14 tuumaa | AA7MKK

DAYTON 16D562 seinäkotelo 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MKK Malli: 16D562

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäasuminen
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys21 "
Fan Dia. (Sisään.)14
Mitata18
Korkeus18.125 "
Leveys18.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.6375
Laivan korkeus (cm)62.23
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D560 Seinäkotelo 8 tuumaa | AA7MKH 16D56012.13 "12.12 "€365.03
DAYTON 16D561 seinäkotelo 10 tuumaa | AA7MKJ 16D56114.13 "14.12 "€394.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D562 seinäkotelo 14 tuumaa
€419.90 / yksikkö