DAYTON 16D561 seinäkotelo 10 tuumaa | AA7MKJ

DAYTON 16D561 seinäkotelo 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MKJ Malli: 16D561

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€394.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäasuminen
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys21 "
Fan Dia. (Sisään.)10
Mitata18
Korkeus14.13 "
Leveys14.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.925
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D560 Seinäkotelo 8 tuumaa | AA7MKH 16D56012.13 "12.12 "€365.03
DAYTON 16D562 seinäkotelo 14 tuumaa | AA7MKK 16D56218.125 "18.12 "€419.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D561 seinäkotelo 10 tuumaa
€394.45 / yksikkö