DAYTON 16D560 Seinäkotelo 8 tuumaa | AA7MKH

DAYTON 16D560 seinäkotelo 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7MKH Malli: 16D560

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€365.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäasuminen
rakentaminen20 Gauge sinkitty teräs
Syvyys21 "
Fan Dia. (Sisään.)8
Mitata18
Korkeus12.13 "
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.5525
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
DAYTON 16D561 seinäkotelo 10 tuumaa | AA7MKJ 16D56114.13 "14.12 "€394.45
DAYTON 16D562 seinäkotelo 14 tuumaa | AA7MKK 16D56218.125 "18.12 "€419.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 16D560 seinäkotelo 8 tuumaa
€365.03 / yksikkö