Kapasiteetti hyllyä kohti: 175 lb , Pyörän materiaali: Termoplastinen kumi , Pyörän koko: 4" , Pyörän tyyppi: (4) Käännä, (2) Jarrulla , Keski- ja alahyllyn välinen etäisyys: 10.875 " , Hyllyjen välinen etäisyys: 10.875 " , Ylä- ja keskihyllyn välinen etäisyys: 10.875 " , Kahva: Ruuvattu ylähyllyyn , Jalkojen väri: Hopea , Jalkojen materiaali: Alumiini , Huulen korkeus: 19 / 64 " , Kantavuus: 400 lb , Materiaali: Polypropeeni, lasikuitu , Hyllyjen määrä: 3 , hyllyn materiaali: Polypropeeni, lasikuitu