DAYTON 13F045 ilmankierto 18 tuumaa 4500 CFM 115v | AA4UZN

DAYTON 13F045 Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 4500 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AA4UZN Malli: 13F045

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.970/670
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.360/310
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft110/95
koollakoolla
Laakerityyppipallo
Terä Dia.18 "
Terän materiaaliMill Finish alumiini
CFM korkea4500
CFM matala2900
CFM / watti20.68
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM1075/700
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus21 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys12.75 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1075/750
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä, katto, jalusta tai IBeam
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.7/1.6
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.21 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso70dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts183/147
Leveys21 "
Langansuojuksen viimeistelyHarmaa polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)49.28
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)58.93
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.KoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 13F047 ilmankierto 18 tuumaa 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "koolla18 "Teräs104-astetta F17.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€471.20
DAYTON 13V398 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€443.18
DAYTON 13V399 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€418.77
DAYTON 13V401 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAG 13V40138.125 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€342.98
DAYTON 13V402 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAH 13V40238.875 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 ilmankierto 30 tuumaa 10 CFM 600v | AB115GLM 1LXN444 "koolla30 "Muovi104-astetta F21.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1€1,982.27
DAYTON 1RWB4 Ilmankiertolaite, Kuulalaakeri, 30 In Blade Dia, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Kokoonpanematon30 "Teräs105-astetta F26 "Open Air-Over1/4€401.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13F045 Ilmankiertopumppu 18 tuumaa 4500 Cfm 115v
€347.88 / yksikkö