DAYTON 1RWB4 Ilmankiertolaite, Kuulalaakeri, 30 In Blade Dia, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB

DAYTON 1RWB4 ilmankiertopumppu, kuulalaakeri, 30 in terän halkaisija, 7250 CFM, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AB3FJB Malli: 1RWB4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.1010/680
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.715/480
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft370/350
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.280/250
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea7250
CFM matala4650
CFM / watti19.9/24.3
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1100/900
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus43 11 / 16 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys26 "
Moottorin koteloOpen Air-Over
Moottori HP1/4
Moottorin eristysLuokka
Moottorin kierrosluku1100/900
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai katto
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.4/2.0
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.17mm
Äänitaso77dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts364/220
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyKiiltävä musta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 1RWB4 -ilmakiertovesipumppu sopii erinomaisesti varastojen ja tuotantotilojen jäähdyttämiseen sekä kuiviin ja puhtaisiin tiloihin, joissa lattiatilaa on rajoitetusti.

Ominaisuudet:

  • Siinä on jauhemaalatut lankasuojukset, jotka suojaavat terää ja kestävät vahingossa tapahtuvia vaaroja.
  • Tässä ilmankiertopumpussa on pysyvästi voideltu suoravetomoottori ja kuulalaakerit, jotka tarjoavat suuren ilmavirran, minimaalisen melun ja pidemmän käyttöiän.
  • Se on varustettu seinäkiinnitystelineellä asennusta varten pienille alueille.
  • Tässä kiinteässä ilmankiertopumpussa on pysyvä jaettu kondensaattorimoottori, joka pyörii maksiminopeudella 1100 rpm.
  • Siinä on teräsrunko rakenteellista jäykkyyttä varten ja alumiiniterät korroosiota vastaan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cULus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten nämä ilmankiertopumput eroavat vakiokäyttöisistä teollisuuspuhaltimista?

V. Vakiokäyttöisiin teollisuuspuhaltimiin verrattuna nämä ilmankiertopumput on valmistettu kevyemmistä materiaaleista ja niissä on pienempi hevosvoimainen moottori kevyemmillä laakereilla.

K. Mikä on tämän ilmankiertovesipumpun suurin ympäristön lämpötila?

V. Sitä voidaan käyttää ympäristön lämpötiloissa jopa 104 astetta F.

K. Mikä on Dayton 1RWB4 -ilmankiertopumpun melutaso?

A. 77 dBA.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.KoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 13F045 ilmankierto 18 tuumaa 4500 CFM 115v | AA4UZN 13F04521 "koolla18 "Teräs104-astetta F12.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€347.88
DAYTON 13F047 ilmankierto 18 tuumaa 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "koolla18 "Teräs104-astetta F17.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€471.20
DAYTON 13V398 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€443.18
DAYTON 13V399 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAF 13V39959 1/8 - 73 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€418.77
DAYTON 13V401 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAG 13V40138.125 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€342.98
DAYTON 13V402 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAH 13V40238.875 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 ilmankierto 30 tuumaa 10 CFM 600v | AB115GLM 1LXN444 "koolla30 "Muovi104-astetta F21.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1€1,982.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1RWB4 ilmankiertopumppu, kuulalaakeri, 30 in terän halkaisija, 7250 CFM, 120 VAC
€401.42 / yksikkö