DAYTON 13V399 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAF

DAYTON 13V399 Ilmankiertolaite 20 tuumaa 6200 Cfm 120v

Varastossa
Tuote: AA6EAF Malli: 13V399

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.571/522
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.321/303
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft174/173
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.135/41
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.20 "
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea6200
CFM matala5100
CFM / watti28.4/32.3
Johdon pituus9ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1097/974
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus59 1/8 - 73 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys27.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/5
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1097/974
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaJalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet1.87/1.37
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Vaihe1
Akselin dia.0.472 "
Äänitaso68 / 65dBA
Nopeudet2
Lämpösuojausauto
Jännite120
Watts218/158
Leveys27.25 "
Langansuojuksen viimeistelyKiiltävä musta jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.78
Laivan korkeus (cm)87.12
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaTerä Dia.KoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMaks. SyvyysMoottorin koteloMoottori HPHinta
DAYTON 13F045 ilmankierto 18 tuumaa 4500 CFM 115v | AA4UZN 13F04521 "koolla18 "Teräs104-astetta F12.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€347.88
DAYTON 13F047 ilmankierto 18 tuumaa 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "koolla18 "Teräs104-astetta F17.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/4€471.20
DAYTON 13V398 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAE 13V39851 1/2 - 66 3/4 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F27.25 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€443.18
DAYTON 13V401 ilmankierto 18 tuumaa 5700 CFM 120 V | AA6EAG 13V40138.125 "Kokoonpanematon18 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€342.98
DAYTON 13V402 ilmankierto 20 tuumaa 6200 CFM 120 V | AA6EAH 13V40238.875 "Kokoonpanematon20 "Teräs104-astetta F24 "Täysin suljettu ilmanvaihto1/5€455.90
DAYTON 1LXN4 ilmankierto 30 tuumaa 10 CFM 600v | AB115GLM 1LXN444 "koolla30 "Muovi104-astetta F21.75 "Täysin suljettu ilmanvaihto1€1,982.27
DAYTON 1RWB4 Ilmankiertolaite, Kuulalaakeri, 30 In Blade Dia, 7250 CFM, 120 VAC | AB3FJB 1RWB443 11 / 16 "Kokoonpanematon30 "Teräs105-astetta F26 "Open Air-Over1/4€401.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 13V399 Ilmankiertolaite 20 tuumaa 6200 Cfm 120v
€418.77 / yksikkö