DAYTON 10E003 Pakokaasupuhallin 20 tuuman 3 -vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVC

DAYTON 10E003 Pakotuuletin 20 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka

Varastossa
Tuote: AA2CVC Malli: 10E003

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,978.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4557
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4254
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3919
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3542
CFM @ 0.500 tuumaa. SP3101
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.8-2/1
Korkeus24 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU2
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys15-3 / 8 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/2
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Vaihe3
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.5 / 8 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys3-1 / 2 "
Jännite208-230/460
Watts373
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPVaiheAkselin dia.Venturin syvyysHinta
DAYTON 10E002 Tuuletin 20 tuumaa Vaarallinen sijainti | AA2CVB 10E002Paneelin poistoilmapuhallin4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "€1,795.88
DAYTON 10E014 Poistopuhallin 20 tuuman vaarallinen paikka | AA2CVN 10E014Rengaspoistopuhallin2429207413-1 / 2 "1/415 / 8 "2"€1,497.09
DAYTON 10E015 Pakokaasupuhallin 20 tuuman 3 -vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVP 10E015Rengaspoistopuhallin2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"€1,631.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E003 Pakotuuletin 20 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka
€1,978.84 / yksikkö