KILLARK Mogul Conduct Bodies, MO-sarja, rauta / alumiini


Suodattaa
Rungon materiaali: Rauta , Väri: Harmaa , Vaarallisen paikan luokka: Ei , Keskustyyli: kierteitetyt
TyyliMalliVartalo tyyliKokoNavan kokoHinta (ei alv)
A
MOC-5M
C144.0 ov. sisään.1-1 / 2 "€589.02
A
MOC-8M
C758.4 ov. sisään.3"€1,358.54
A
MOC-6M
C255.5 ov. sisään.2"€536.76
B
MOLBD-0M
LB1449.9 ov. sisään.4"€1,771.38
B
MOLBD-2M
LB25.6 ov. sisään.3 / 4 "€118.97
B
MOLBD-4M
LB87.2 ov. sisään.1.25 "€341.03
B
MOLBD-8M
LB742.5 ov. sisään.3"€969.15
B
MOLBD-5M
LB243.6 ov. sisään.1-1 / 2 "€432.92
B
MOLBD-7M
LB742.5 ov. sisään.2-1 / 2 "€954.79
B
MOLBD-1M
LB15.2 ov. sisään.1 / 2 "€88.59
B
MOLBD-3M
LB87.2 ov. sisään.1"€233.07
B
MOLBD-6M
LB243.6 ov. sisään.2"€539.70

Mogul Conduct Bodies, MO-sarja, rauta / alumiini

Killark MO -sarjan magneettiputkikappaleet tai -liittimet toimivat johtimien vetoaukoina ja ovat yhteensopivia jäykkien ja IMC -ajoradojen kanssa. Ne tarjoavat leveät aukot vetäessään raskaita ja suuria johtimia ja estävät mutkia tai teräviä mutkia asennuksen aikana. Lisäksi niitä käytetään suorakulmaisiin mutkiin, joissa säätyyppisessä kammiossa tarvitaan vetoja, hanoja ja jatkoksia. Näissä liittimissä on rauta- tai alumiinirakenne, joka takaa korkean kestävyyden ja kuormituksen, ja ne on varustettu SS -ruuveilla ja tiivisteillä, jotka mahdollistavat pysyvät pito -ominaisuudet myös märissä paikoissa. Ne on varustettu korotetuilla kupukansilla, jotka tarjoavat lisäjohdotustilaa, ja ne ovat saatavana C-, LB-, T- ja UB-runkotyypeinä, joissa on kierteitetyt navat itselukittuvaa toimintaa varten.
Raptor Supplies tarjoaa myös Killarkin Putken ulostulorungot jousikiinnikkeillä ja litteällä selkänojalla helpottaa asennusta ja lisää johdotuskapasiteettia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?