DAYTON 10E014 Poistopuhallin 20 tuuman vaarallinen paikka | AA2CVN

DAYTON 10E014 Pakotuuletin 20 tuuman vaarallinen paikka

Varastossa
Tuote: AA2CVN Malli: 10E014

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,497.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2429
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2074
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1744
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1341
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1098
Laipan syvyys1-7 / 8 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit4.2 / 2.1-2.0
Korkeus24.25 "
Hz60
Sisällä Dia.20-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys13-1 / 2 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
Kiinnitysreiät OC23 sisään.
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.24-1 / 4 "
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.5 / 8 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.23
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2"
Jännite115 / 208-230
Watts186
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.385
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)64.14
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPVaiheAkselin dia.Venturin syvyysHinta
DAYTON 10E002 Tuuletin 20 tuumaa Vaarallinen sijainti | AA2CVB 10E002Paneelin poistoilmapuhallin4557425415-3 / 8 "1/215 / 8 "3-1 / 2 "€1,795.88
DAYTON 10E003 Pakokaasupuhallin 20 tuuman 3 -vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVC 10E003Paneelin poistoilmapuhallin4557425415-3 / 8 "1/235 / 8 "3-1 / 2 "€1,978.84
DAYTON 10E015 Pakokaasupuhallin 20 tuuman 3 -vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVP 10E015Rengaspoistopuhallin2429207413-1 / 2 "1/431 / 2 "2"€1,631.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E014 Pakotuuletin 20 tuuman vaarallinen paikka
€1,497.09 / yksikkö