DAYTON 10D999 Pakokaasupuhallin 18 tuuman vaarallinen sijainti | AA2CUZ

DAYTON 10D999 Pakotuuletin 18 tuuman vaarallinen paikka

Varastossa
Tuote: AA2CUZ Malli: 10D999

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,607.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelin poistoilmapuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C558
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3168
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2912
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2612
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2219
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1599
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit6 / 3.2-3
Korkeus22 "
Hz60
Sisäänottosuoja nro1WBU1
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys14-5 / 16 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Vaihe1
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.5 / 8 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.1
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2-5 / 8 "
Jännite115 / 208-230
Watts248
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.845
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)58.17
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPVaiheAkselin dia.Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 10E001 -poistotuuletin 18 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVA 10E001Paneelin poistoilmapuhallin3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.1€1,585.54
DAYTON 10E012 Poistopuhallin 18 tuuman vaarallinen paikka | AA2CVL 10E012Rengaspoistopuhallin2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "21€1,567.22
DAYTON 10E013 Pakokaasupuhallin 18 tuuman 3 -vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVM 10E013Rengaspoistopuhallin2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "21€1,437.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D999 Pakotuuletin 18 tuuman vaarallinen paikka
€1,607.27 / yksikkö