DAYTON Vaarallinen sijainti Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet, 18 tuuman terät


Suodattaa
Alumiiniseinä suljin nro: 4C558 , Laakerityyppi: pallo , Laipan syvyys: 1-7 / 8 " , Laipan leveys: 1" , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Sinkitty , Hz: 60 , Sisäläpimitta: 18-1 / 2 " , Imuvahti nro: 1WBU1 , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Moottorikotelo: Räjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1750 , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Terien lukumäärä: 3 , Ulkoläpimitta: 22-1 / 4 " , Potkurin halkaisija: 18 " , Potkurin materiaali: Alumiini , Tyyppi: Suora käyttö, vaarallinen sijainti
TyyliMallieräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPVaiheAkselin dia.Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Hinta (ei alv)
A
10D999
Paneelin poistoilmapuhallin3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.1€1,607.27
B
10E001
Paneelin poistoilmapuhallin3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.1€1,585.54
C
10E012
Rengaspoistopuhallin2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "21€1,567.22
C
10E013
Rengaspoistopuhallin2371208913-1 / 2 "1/431 / 2 "21€1,437.27

Vaarallinen sijainti Suoravetoiset poistoilmapuhaltimet, 18 tuuman terät

Daytonin vaarallisten paikkojen poistoilmapuhaltimet tuulettavat räjähtäviä tai helposti syttyviä höyryjä, pölyä ja kaasuja varastoissa ja teollisuudessa. Niissä on sinkitty teräsrakenne ja 3, kipinöimättömästä alumiiniteräisestä potkurista korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä. Ne kestävät korkeintaan 104 asteen ympäristön lämpötilan. Näissä puhaltimissa on suorakäyttöiset moottorit, joissa on luokan B eristys, jotta ne voidaan kytkeä suoraan puhaltimeen akselien tai akselien kautta, mikä lisää energiatehokkuutta. Niissä on rei'itetyt asennusreiät nopeaa asennusta varten. Valitse laaja valikoima näitä poistoilmapuhaltimia, joita on saatavana rengaspoisto- ja paneelipuhallinvaihtoehtoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?