DAYTON 10E013 Pakokaasupuhallin 18 tuuman 3 -vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVM

DAYTON 10E013 Pakotuuletin 18 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka

Varastossa
Tuote: AA2CVM Malli: 10E013

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,437.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengaspoistopuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2371
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2089
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1756
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1423
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1088
Laipan syvyys1-7 / 8 "
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit1.4-1.3 / .65
Korkeus22.25 "
Hz60
Sisällä Dia.18-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys13-1 / 2 "
Moottorin koteloRäjähdyssuojattu tuuletin jäähdytetty
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
Kiinnitysreiät OC20-7 / 8 tuumaa
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.22-1 / 4 "
Vaihe3
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Akselin dia.1 / 2 "
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.21
TyyppiSuora käyttö, vaarallinen sijainti
Venturin syvyys2"
Jännite208-230/460
Watts186
Leveys22.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.863
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPVaiheAkselin dia.Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 10D999 Pakokaasupuhallin 18 tuuman vaarallinen sijainti | AA2CUZ 10D999Paneelin poistoilmapuhallin3168291214-5 / 16 "1/315 / 8 "19.1€1,607.27
DAYTON 10E001 -poistotuuletin 18 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen sijainti | AA2CVA 10E001Paneelin poistoilmapuhallin3168291214-5 / 16 "1/331 / 2 "19.1€1,585.54
DAYTON 10E012 Poistopuhallin 18 tuuman vaarallinen paikka | AA2CVL 10E012Rengaspoistopuhallin2371208913-1 / 2 "1/415 / 8 "21€1,567.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10E013 Pakotuuletin 18 tuuman 3-vaiheinen vaarallinen paikka
€1,437.27 / yksikkö