Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC VALVES ZPB3J50-N01 Pölypuskuri pyörivä 138mm | AC4TMM 30J737

SMC VALVES ZPB3J50-N01 Tyhjiöpuskuri pyörivä 138mm

Varastossa
Tuote: AC4TMM Malli: ZPB3J50-N01Ristiviite: 30J737

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpuskuri
Korkeus138mm
Aivohalvauksen pituus50mm
Temp. alue-30-250 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8412909035
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puskurin tyyli (pyörivä)
    • Ulkokiinnityskierre (A14)
    • Pad end porting (uros M8 X 1.25)
    • Tyhjiöpääty (naaras 1/8 "NPT)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
SMC VENTTIILIT ZPB2J10-B5 Pyörivä tyhjiöpuskuri, 51 mm korkeus, -30 - 250 astetta F | AC4TMA 30J726 ZPB2J10-B551mm€28.14
SMC-VENTTIILIT ZPB2J20-B5 Pölynimuri, pyörivä 89 mm | AC4TMB 30J727 ZPB2J20-B589mm€34.48
SMC-VENTTIILIT ZPB2J30-B5 99 mm pyörivä alipainepuskuri | AC4TMC 30J728 ZPB2J30-B599mm€34.39
SMC VALVES ZPB2J50-B5 -pölypuskuri, pyörivä 145 mm | AC4TMD 30J729 ZPB2J50-B5145mm€48.63
SMC-VENTTIILIT ZPB3J10-N01 Pölypuskuri pyörivä 86 mm | AC4TMJ 30J734 ZPB3J10-N0186mm€27.67
SMC-VENTTIILIT ZPB3J20-N01 Pölypuskuri pyörivä 83 mm | AC4TMK 30J735 ZPB3J20-N0183mm€50.02
SMC-VENTTIILIT ZPB3J30-N01 Pölypuskuri pyörivä 93 mm | AC4TML 30J736 ZPB3J30-N0193mm€51.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES ZPB3J50-N01 Tyhjiöpuskuri pyörivä 138mm
€70.86 / yksikkö