Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN A80 keskiprofiilinen kylpyhuonetuuletin, 10 tuumaa x 9 1/4 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, koko 80 Cfm, 0.37 ampeeria | CH6NHK 45KA77

BROAN NUTONE A80 keskiprofiilinen kylpyhuonetuuletin, 10 tuumaa x 9 1/4 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, koko 80 Cfm, 0.37 ampeeria

Varastossa
Tuote: CH6NHK Malli: A80Ristiviite: 45KA77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria0.37A
CFM @ 0.100 tuumaa. SP80
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija4"
Säleikön pituus12 "
Säleikön materiaalipolymeerisiä
Säleikön leveys11 1 / 2 "
LämmitinEi
Asunnon korkeus5 3 / 4 "
Asunnon pituus10 "
Kotelogalvanisoitu teräs
Kotelon leveys9 1 / 4 "
Hz60 Hz
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
ProfiiliKeskikokoinen
vaatiikanaviston
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.2
Jännite120V AC
Watts28.2W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5415
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon leveysAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPHzAsennuspaikkavaatiiJänniteWattsHinta
BROAN 673 Kylpyhuoneen tuuletin 60 CFM | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060Katto-120V--
Tarjouspyyntö
BROAN 688 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060Katto tai seinä-120V-€33.50
BROAN 670 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060Katto tai seinä-120V55-
Tarjouspyyntö
BROAN 671 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060Katto tai seinä-120V-€85.08
BROAN 678 Kylpyhuoneen tuuletin 50 CFM | AD6WFM 4C378 6788"1.65060Katto100 W: n hehkulamppu (100A-120V)120V42.4€116.90
BROAN 162 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060Katto250W R40-infrapunalamppu (250R40 / 10)120V50€139.68
BROAN 164 Kylpyhuoneen tuuletin 70 CFM | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060Katto2 x 250 W R40-infrapunalamppu (250R40 / 10)120V45€181.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE A80 keskiprofiilinen kylpyhuonetuuletin, 10 tuumaa x 9 1/4 tuumaa x 5 3/4 tuumaa, koko 80 Cfm, 0.37 ampeeria
€167.62 / yksikkö