MARATHON MOTORS Close Coupled Pump Motors, JP, Three Phase, TEFC


Marathon-tiiviisti kytketty pumppu (CCP) moottorit soveltuvat kaupallisiin ja teollisiin pumppaussovelluksiin. Näissä moottoreissa on ulkoinen slinger, joka pitää laakerit suojassa kosteudelta ja epäpuhtauksilta.

Suodattaa
laakerit: pallo , Tehtävä: Jatkuva , Tehokkuusryhmä: NEMA Premium , Kehyksen materiaali: Valurauta , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: avokkaat , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin akselin rakenne: JP-kierteinen , Moottorin alisovellus: Suljettu pumppu , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 1.25 "
TyyliMalliKokonaispituuskehysTäyden kuorman ampeeritKierroslukualueAkselin pituusJänniteHPHzHinta (ei alv)
A
213TTFBD6012
24 9 / 16 "213 JP17.4/8.73001-36008.187 "230/4607.550/60€2,483.11
B
254TTFCD6037
29.5 "254 JP37.0/18.51701-18008.187 "230/4601550/60€3,625.90
C
256TTFCD6012
30 11 / 16 "256 JP46.0/23.03001-36008.187 "230/4602050/60€4,279.92
D
256TTFCD6037
30 11 / 16 "256 JP48.5/24.21701-18008.187 "230/4602050/60€4,062.42
E
284TTFCD6013
33 13 / 16 "284 JP22.43001-36008.125 "5752560€495.08
F
284TTFCD6037
33 13 / 16 "284 JP61.0/30.51701-18008.125 "230/4602550/60€5,354.28
G
286TTFCD6012
35 "286 JP68.0/34.03001-36008.125 "230/4603050/60€5,199.92
H
286TTFCD6037
35 "286 JP73.0/36.51701-18008.125 "230/4603050/60€5,777.98
I
326TTFCD6037
37 "326 JP119.0/59.51701-18008.5 "230/4605050/60€7,706.00

Ominaisuudet

  • Niissä on TEFC (täysin suljettu tuuletinjäähdytetty) kotelo, joka estää vapaan ilmanvaihdon sisä- ja ulkotilojen välillä. Se jäähdyttää moottorin käämityksiä ulkotuulettimen avulla ylikuumeneessaan.
  • Niissä on ylimitoitettu kuulalaakeri, jolla on pieni kitkahäviö, se toimii hyvin suurilla nopeuksilla ja on yhteensopiva useiden lämpötilojen kanssa.
  • Mallit, kuten 254TTFCD6037, niissä on C-face -kiinnitysrakenne, joka mahdollistaa suoran kytkennän laitteeseen, ja moottori on ulokkeellinen raskaan laipan avulla.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • CE

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltaa moottoria?

Jotta moottori käy tasaisesti, käytä pysyvästi voideltuja tiivistettyjä laakereita ylikuormituksen vähentämiseksi ja kitkan vähentämiseksi.

Mikä on IP55-luokitus?

IP55-luokitus suojaa pölyltä ja vesisuihkuilta mistä tahansa suunnasta.

Mikä on F-luokan eristys?

Luokan F eristeellä varustetut moottorit kestävät 155 asteen maksimilämpötilan. Sitä voidaan parantaa lämmönkestävyyden omaavilla liimoilla, silikonilla ja alkydihartsilakalla vaurioiden estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?