DAYTON 10D967 Poistopuhallin 20 Tuumaa 3745 CFM | AA2CTQ

DAYTON 10D967 Pakotuuletin 20 tuumaa 3745 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTQ Malli: 10D967

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,099.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3745
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3449
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3109
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2716
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2195
Mitat A24 "
Mitat B7"
Mitat C3-3 / 4 "
Mitat D20-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit4.0/2.0
Sinkitty seinälevy nro1C745
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus24 "
Hz60
Sisällä Dia.20-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys10-3 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.24 "
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.20
VakionopeussovellusEi
TyyppiRaskas suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.20-1 / 2 "
Venturin syvyys3-1 / 2 "
Jännite115/230
Watts248
Leveys24 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.865
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 10D958 Poistopuhallin 20 Tuumaa 3491 CFM | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.5€997.54
DAYTON 10D966 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 3198 CFM | AA2CTP 10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.622€987.07
DAYTON 10D968 Poistopuhallin 20 Tuumaa 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€852.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D967 Pakotuuletin 20 tuumaa 3745 Cfm
€1,099.52 / yksikkö