DAYTON 10D958 Poistopuhallin 20 Tuumaa 3491 CFM | AA2CTG

DAYTON 10D958 Pakotuuletin 20 tuumaa 3491 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTG Malli: 10D958

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€997.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3491
CFM @ 0.125 tuumaa. SP3060
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2502
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1394
Mitat A24 "
Mitat B7"
Mitat C3-1 / 8 "
Mitat D20-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.0
Sinkitty seinälevy nro1C745
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus24 "
Hz60
Sisällä Dia.20-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys7-1 / 2 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.24 "
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.12.2
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.11.5
Vakionopeussovellus48C172
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.20-1 / 2 "
Venturin syvyys3-1 / 2 "
Jännite115
Watts186
Leveys24 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.083
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 10D966 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 3198 CFM | AA2CTP 10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.622€987.07
DAYTON 10D967 Poistopuhallin 20 Tuumaa 3745 CFM | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.620€1,099.52
DAYTON 10D968 Poistopuhallin 20 Tuumaa 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€852.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D958 Pakotuuletin 20 tuumaa 3491 Cfm
€997.54 / yksikkö