DAYTON 10D968 Poistopuhallin 20 Tuumaa 4153 Cfm | AA2CTR

DAYTON 10D968 Pakotuuletin 20 tuumaa 4153 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTR Malli: 10D968

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€852.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP4590
CFM @ 0.125 tuumaa. SP4240
CFM @ 0.250 tuumaa. SP3843
CFM @ 0.375 tuumaa. SP3381
CFM @ 0.500 tuumaa. SP2675
Mitat A24 "
Mitat B7-1 / 2 "
Mitat C3-1 / 8 "
Mitat D20-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit8.1/4.1
Sinkitty seinälevy nro1C745
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus24 "
Hz60
Sisällä Dia.20-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys10-3 / 4 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP3/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.24 "
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.22
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
VakionopeussovellusEi
TyyppiRaskas suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.20-1 / 2 "
Venturin syvyys3-1 / 2 "
Jännite115/230
Watts373
Leveys24 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.475
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 10D958 Poistopuhallin 20 Tuumaa 3491 CFM | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.5€997.54
DAYTON 10D966 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 3198 CFM | AA2CTP 10D9663.1/1.63198284710-3 / 8 "1/4175018.622€987.07
DAYTON 10D967 Poistopuhallin 20 Tuumaa 3745 CFM | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.620€1,099.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D968 Pakotuuletin 20 tuumaa 4153 Cfm
€852.01 / yksikkö