DAYTON 10D966 poistoilmapuhallin 20 tuumaa 3198 CFM | AA2CTP

DAYTON 10D966 Pakotuuletin 20 tuumaa 3198 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTP Malli: 10D966

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€987.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C559
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3198
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2847
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2495
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2091
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1579
Mitat A24 "
Mitat B7"
Mitat C3-3 / 4 "
Mitat D20-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C214
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.1/1.6
Sinkitty seinälevy nro1C745
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus24 "
Hz60
Sisällä Dia.20-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys10-3 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1750
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.24 "
Vaihe1
Potkurin dia.20 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.18.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.22
VakionopeussovellusEi
TyyppiRaskas suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.20-1 / 2 "
Venturin syvyys3-1 / 2 "
Jännite115/230
Watts186
Leveys24 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.505
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Dayton 10D966 -poistotuuletinta käytetään poistamaan tehokkaasti vanhentunutta ilmaa, höyryjä ja epäpuhtauksia suljetuista tiloista, mikä varmistaa paremman ilmanlaadun ja turvallisemman työympäristön. Se on ihanteellinen varastoihin, tehtaisiin, työpajoihin ja tuotantotiloihin, joissa ilmanvaihto on välttämätöntä lämmön haihduttamiseksi, hajujen poistamiseksi ja vaarallisten kaasujen kertymisen estämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Dayton 10D966 -poistopuhaltimessa on suorakäyttöinen moottori, mikä vähentää huoltoa hihnakäyttöisiin tuulettimiin verrattuna.
  • Siinä on teräsrunko vakautta varten ja alumiiniterät korroosionkestävyyttä varten.
  • Tässä Dayton-poistopuhaltimessa on 3 siipeä parempaa ilmavirtausta varten.
  • Sen rungossa on galvanoitu viimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tässä poistotuulettimessa on täysin suljettu ilma moottorin kotelon päällä estämään epäpuhtauksien, kuten pölyn, lian, kosteuden ja roskien, pääsyn sisään.
  • Siinä on tarkasti suunniteltu terän aerodynamiikka, joka optimoi ilmavirran tehokkuuden ja vähentää energiankulutusta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dayton VE10D965PG vaihtopotkuri: Tämä vaihtopotkuri varmistaa pakopuhaltimen jatkuvan tehokkaan toiminnan tarjoamalla korkealaatuisen, tarkasti suunnitellun varaosan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on sulakkeella ja katkaisijalla?

V. Sulakkeet ovat tyypillisesti yksinkertaisempia laitteita, jotka on vaihdettava laukaisun jälkeen, kun taas katkaisijat voidaan nollata laukaisun jälkeen. Asiakkaat, jotka etsivät katkaisijoita, joissa on nollausominaisuus, voivat harkita tuotemerkkiä AZ-3-D50 katkaisija.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Hinta
DAYTON 10D958 Poistopuhallin 20 Tuumaa 3491 CFM | AA2CTG 10D9583.0349130607-1 / 2 "1/4114012.211.5€997.54
DAYTON 10D967 Poistopuhallin 20 Tuumaa 3745 CFM | AA2CTQ 10D9674.0/2.03745344910-3 / 8 "1/3175019.620€1,099.52
DAYTON 10D968 Poistopuhallin 20 Tuumaa 4153 Cfm | AA2CTR 10D9688.1/4.14590424010-3 / 4 "3/417502222€852.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D966 Pakotuuletin 20 tuumaa 3198 Cfm
€987.07 / yksikkö