DAYTON 10D960 poistoilmapuhallin 18 tuumaa 3126 cfm | AA2CTJ

DAYTON 10D960 Pakotuuletin 18 tuumaa 3126 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTJ Malli: 10D960

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C558
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP3126
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2953
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2746
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2503
Mitat A22 "
Mitat B7-1 / 2 "
Mitat C4"
Mitat D18-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C213
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit4.0/2.0
Sinkitty seinälevy nro1C744
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus22 "
Hz60
Sisällä Dia.18-7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys6-5 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.22 "
Vaihe1
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.19.6
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.19.1
VakionopeussovellusEi
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.18-7 / 16 "
Venturin syvyys2-5 / 8 "
Jännite115/230
Watts248
Leveys22 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2625
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)57.66
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.VakionopeussovellusHinta
DAYTON 10D957 Poistopuhallin 18 Tuumaa 2627 CFM | AA2CTF 10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C172€547.94
DAYTON 10D965 Poistopuhallin 18 Tuumaa 2989 CFM | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Ei€956.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D960 Pakotuuletin 18 tuumaa 3126 Cfm
€698.09 / yksikkö