RUBBERMAID 1900734 Rigid Liner Suorakulmainen 24 gallonaa Musta | AH8JHW 38UJ79

RUBBERMAID 1900734 Jäykkä Liner suorakaiteen muotoinen 24 gallonaa musta

Varastossa
Tuote: AH8JHW Malli: 1900734Ristiviite: 38UJ79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä roskakori
VäriMusta
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus29 1 / 64 "
Sisällä ulkonasisä-
Pituus21 13 / 64 "
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys13 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7694
Laivan korkeus (cm)70.36
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)31.75
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusSisällä ulkonaPituusMateriaaliLeveysHinta
RUBBERMAID FG356300BEIG jäykkä roskakorikotelo 19 gallonaa beige | AC8JJZ 3APV4 FG356300BEIGBeige28 "-14 "Muovi14 "€185.85
RUBBERMAID FG355000GRAY jäykkä roskakorikotelo 12-1 / 8 gallonan harmaa | AE4NXD 5M812 FG355000 GREYHarmaa27.25 "--LLDPE-€128.77
RUBBERMAID FG356400GRAY Jäykkä roskakorin vuoraus 50 gallonan harmaa | AE4NXF 5M818 FG356400 GREYHarmaa34 "-18.625 "LLDPE18.625 "€370.82
RUBBERMAID FG356600GRAY jäykkä roskakorikotelo 25 gallonan harmaa | AE4NXG 5M819 FG356600 GREYHarmaa28.5 "-16.25 "Muovi16.25 "€368.20
RUBBERMAID 1883617 Rigid Liner Suorakulmainen 4 gallonan musta | AH8JHF 38UJ65 1883617Musta12.75 "sisä-12 13 / 16 "Muovi7.437 "€38.96
RUBBERMAID 1883618 Rigid Liner Suorakulmainen 6 gallonan musta | AH8JHG 38UJ66 1883618Musta18.125 "sisä-14 13 / 16 "Muovi9 1 / 16 "€49.91
RUBBERMAID 1883623 Jäykkä vuori Suorakulmainen 7-1 / 2 gallonaa Musta | AH8JHH 38UJ67 1883623Musta19.5 "sisä-16.5 "Muovi8 11 / 16 "€76.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1900734 Jäykkä Liner suorakaiteen muotoinen 24 gallonaa musta
€125.84 / yksikkö