DAYTON 10D965 Poistopuhallin 18 Tuumaa 2989 CFM | AA2CTN

DAYTON 10D965 Pakotuuletin 18 tuumaa 2989 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTN Malli: 10D965

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€956.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C558
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2989
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2751
CFM @ 0.250 tuumaa. SP2469
CFM @ 0.375 tuumaa. SP2108
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1555
Mitat A22 "
Mitat B7"
Mitat C3-1 / 4 "
Mitat D18-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C213
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.1/1.6
Sinkitty seinälevy nro1C744
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus22 "
Hz60
Sisällä Dia.18-7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys10-5 / 8 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1725
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.22 "
Vaihe1
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14.5
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.6
VakionopeussovellusEi
TyyppiRaskas suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.18-7 / 16 "
Venturin syvyys2-5 / 8 "
Jännite115/230
Watts186
Leveys22 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.1625
Laivan korkeus (cm)32.77
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.4
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.VakionopeussovellusHinta
DAYTON 10D957 Poistopuhallin 18 Tuumaa 2627 CFM | AA2CTF 10D9576-1 / 16 "262722901/4114011.19.248C172€547.94
DAYTON 10D960 poistoilmapuhallin 18 tuumaa 3126 cfm | AA2CTJ 10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Ei€698.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D965 Pakotuuletin 18 tuumaa 2989 Cfm
€956.41 / yksikkö