DAYTON 10D957 Poistopuhallin 18 Tuumaa 2627 CFM | AA2CTF

DAYTON 10D957 Pakotuuletin 18 tuumaa 2627 Cfm

Varastossa
Tuote: AA2CTF Malli: 10D957

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€547.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistopuhallin
Alumiiniseinä suljin nro4C558
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2627
CFM @ 0.125 tuumaa. SP2290
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1818
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1022
Mitat A22 "
Mitat B7"
Mitat C4-1 / 8 "
Mitat D18-1 / 2 "
Lasikuitu seinä suljin nro5C213
Laipan leveys1"
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliSinkitty
Täyden kuorman ampeerit3.0
Sinkitty seinälevy nro1C744
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus22 "
Hz60
Sisällä Dia.18-7 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 F
Maks. Syvyys6-1 / 16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1140
AsennusasentoPystysuora
Terien lukumäärä3
Dia ulkopuolella.22 "
Vaihe1
Potkurin dia.18 "
PotkurimateriaaliAlumiini
Äänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.11.1
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.2
Vakionopeussovellus48C172
TyyppiKeskisuuri suorakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.18-7 / 16 "
Venturin syvyys2-5 / 8 "
Jännite115
Watts186
Leveys22 "
Langansuojuksen viimeistelySinkitty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. SyvyysCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPMoottori HPMoottorin kierroslukuÄänet @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.VakionopeussovellusHinta
DAYTON 10D960 poistoilmapuhallin 18 tuumaa 3126 cfm | AA2CTJ 10D9606-5 / 16 "312629531/3172519.619.1Ei€698.09
DAYTON 10D965 Poistopuhallin 18 Tuumaa 2989 CFM | AA2CTN 10D96510-5 / 8 "298927511/4172514.514.6Ei€956.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 10D957 Pakotuuletin 18 tuumaa 2627 Cfm
€547.94 / yksikkö