DAKE CORPORATION 988041 Johdollinen vannesaha, pystysuora, puoliautomaattinen | CH6NGZ 444F24

DAKE CORPORATION 988041 Johdollinen vannesaha, pystysuora, puoliautomaattinen

Tuote: CH6NGZ Malli: 988041Ristiviite: 444F24
€16,679.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Ampeeria16A
Vahvistimet AC16A
Band-tyyppiPystysuora
Terän pituus10 ft.
Terän paksuus0.032 "
Terän pyörät Dia.14 "
Leikkauskapasiteetti9"
Leikkauskapasiteetti neliö9"
Ulottuvuus29 "x 18"
HP1
Hz60 Hz
Maks. Terän pituus120 "
Maks. Terän leveys3 / 4 "
Min. Terän pituus120 "
Min. Terän leveys1 / 4 "
ToimintaSemi-Automatic
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus66 "
kokonaisleveys29 "
Virtalähdecorded
SFPM-alue70 ja 540
Kurkun syvyys9"
Jännite220/440 V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriaVahvistimet ACkokonaisleveysVaiheSFPM-alueKurkun syvyysJänniteHinta
DAKE CORPORATION 985017-1 Vannesaha, johdotettu, vaakasuora, puoliautomaattinen | CH6NGW 444F17 985017-164 "20A20A70 "150 ja 270-120/220 V AC-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988040 Johdollinen vannesaha, pystysuora, puoliautomaattinen | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 ja 5409"-€16,797.82
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988050 Vannesaha, johdotettu, pystysuora, käsikäyttöinen | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 ja 54014 "-€15,690.65
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988051 Johdollinen vannesaha, pystysuora, käsikäyttöinen | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 ja 54014 "220/440 V AC€15,692.19
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION JH10W2 Vannesaha, vaaka, käsikäyttöinen | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 ja 270--€19,020.96
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION SE-8.5 M johtovannesaha, vaakasuora, puoliautomaattinen | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 ja 230-220V AC€12,969.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 988041 Johdollinen vannesaha, pystysuora, puoliautomaattinen
€16,679.82 / yksikkö