DAKE CORPORATION

Vuodesta 1887 lähtien Dake Corporation on valmistanut alan standardien mukaisia ​​työstötyökaluja. Pääkonttori sijaitsee Grand Havenissa, Michiganissa, Yhdysvalloissa, ja se hyödyttää metalli- ja puunjalostusteollisuutta. Lue lisää

Suodattaa

Sähkötyökalut

Kiinnittimet

Koneistus

Materiaalinkäsittely

Pneumatiikka

Hitsaus

Sähkö-

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Tietoja DAKE CORPORATIONista

Dake Corporationin kattava valikoima sisältää hydraulipuristimet, karanpuristimet, porapuristimet, vannesahat, leikkuusahat ja katkaisukoneet ja hiomakoneet. Brändin H-runkoiset hydraulipuristimet ota vastaan ​​suuria ja tilaa vieviä tavaroita ja pöydän korkeus säädetään oikeaan asentoon mukana tulevalla nostoketjulla. Niissä on kolmipistevivut, jotka mahdollistavat mäntimen liikkeen hallinnan yhdellä kädellä. Niiden kaksitoiminen sylinteri liikuttaa paininta koko alas- ja paluuliikkeen ajan, mikä mahdollistaa sujuvan liikkeen molempiin suuntiin ja tarkan kohdistuksen. Dake Corporation lattiaporapuristimet niissä on lukituskahvan napa (säätimellä) ja helposti luettava asteikko nopeita, tarkkoja ja toistettavia syvyysasetusten muutoksia varten. Kahvassa on kolme jousipalautteisella puolaa kuljettajan tarkan ohjauksen ja ergonomisen käytön takaamiseksi. Niiden valettu pää, koneistettu pylväs ja tukeva valupohja vähentävät tärinää käytön aikana.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Dake Corporationin MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Fervi-, Jet Tools- ja Palmgren-malleihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Dake Corporationin tuotteita.

Lähetys

Nämä Dake Corporationin tuotteet vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi nämä tuotteet toimitetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahtilla minimoimaan seisokkeja.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat Dake Corporationin koneiden ilmavaatimukset?

Kaikkien koneiden ilmantarve on 90 - 120 psi noin 6 CFM:ssä.

Mitä eroa on merkin yksi- ja kaksitoimisilla sylintereillä?

Kaksitoimisessa sylinterissä on kaksi porttia: A ja B, ja öljy tulee sylinteriin A-portin kautta ja työntää männän alas. Kun säädin käskee mäntää vetäytymään, öljyä lähetetään B-porttiin, mikä saa männän nousemaan. Yksitoimisessa sylinterissä on vain yksi portti (portti A) männän laskemista varten, mutta se on sisään vedettävissä sisäisen jousen avulla. Kaksitoimisessa sylinterissä on sekä puristus- että vetovoima, ja sitä ohjataan joystickillä.

Millaisia ​​vannesahoja Dake Corporation valmistaa?

Brändi tarjoaa vannesahat manuaalisissa ja puoliautomaattisissa versioissa.

Yksinomaiset tuotemerkit