DAKE CORPORATION 985017-1 Vannesaha, johdotettu, vaakasuora, puoliautomaattinen | CH6NGW 444F17

DAKE CORPORATION 985017-1 Vannesaha, johdollinen, vaakasuora, puoliautomaattinen

Tuote: CH6NGW Malli: 985017-1Ristiviite: 444F17
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Ampeeria20A
Vahvistimet AC20A
Band-tyyppiVaakasuora
Terän pituus11 jalkaa 5 "
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.16 "
Leikkauskapasiteetti10 "
Leikkauskapasiteetti neliö7.875 "
Ulottuvuus11 "x 18"
HP1
Hz60 Hz
Maks. Terän pituus137 "
Maks. Terän leveys1"
Min. Terän pituus137 "
Min. Terän leveys137 "
Kokonaissyvyys29 "
Kokonaiskorkeus64 "
kokonaisleveys70 "
Vaihe1
Virtalähdecorded
SFPM-alue50 ja 270
Jännite120/220 V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriaVahvistimet ACkokonaisleveysVaiheSFPM-alueKurkun syvyysJänniteHinta
DAKE CORPORATION 988040 Johdollinen vannesaha, pystysuora, puoliautomaattinen | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 ja 5409"-€16,797.82
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988041 Johdollinen vannesaha, pystysuora, puoliautomaattinen | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-70 ja 5409"220/440 V AC€16,679.82
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988050 Vannesaha, johdotettu, pystysuora, käsikäyttöinen | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 ja 54014 "-€15,690.65
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988051 Johdollinen vannesaha, pystysuora, käsikäyttöinen | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 ja 54014 "220/440 V AC€15,692.19
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION JH10W2 Vannesaha, vaaka, käsikäyttöinen | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 ja 270--€19,020.96
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION SE-8.5 M johtovannesaha, vaakasuora, puoliautomaattinen | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 ja 230-220V AC€12,969.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 985017-1 Vannesaha, johdollinen, vaakasuora, puoliautomaattinen