BENCHMARK SCIENTIFIC C2570-sovitin, 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CE7MJL Malli: C2570

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 5 ml:n putkille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC Z326-15-A5 sovitinpaketti 5 ml:n putkille, roottorit, 2 kpl | CH6FQY Z326-15-A55mLAdapterisarja€190.89
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC Z326-15-A7 sovitinpaketti 7 ml putkille, roottorit, 2 kpl | CH6FQZ Z326-15-A77mLAdapterisarja€190.89
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC C5000-ADP -sovitinpaketti, 6 kpl:n pakkaus | CH6FRA C5000-ADP5ml, 7mlAdapterisarja€135.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC C2570-sovitin, 4 kpl pakkaus
€89.35 / yksikkö