DAKE CORPORATION SE-8.5 M johtovannesaha, vaakasuora, puoliautomaattinen | CH6RLE 497Z51

DAKE CORPORATION SE-8.5 M johtovannesaha, vaakasuora, puoliautomaattinen

Tuote: CH6RLE Malli: SE-8.5 MRistiviite: 497Z51
€12,969.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Ampeeria20A
Vahvistimet AC20A
Band-tyyppiVaakasuora
Terän pituus101 "
Terän paksuus0.035 "
Terän pyörät Dia.11 "
Leikkauskapasiteetti8 1 / 2 "
Leikkauskapasiteetti neliö6.75 "
HP1.75
Hz60 Hz
Maks. Terän pituus96 1 / 2 "
Maks. Terän leveys1"
Min. Terän pituus101 "
Min. Terän leveys1"
Kokonaissyvyys58 "
Kokonaiskorkeus37 "
kokonaisleveys33 "
Vaihe3
Virtalähdecorded
SFPM-alue114 ja 230
Jännite220V AC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriaVahvistimet ACkokonaisleveysVaiheSFPM-alueKurkun syvyysJänniteHinta
DAKE CORPORATION 985017-1 Vannesaha, johdotettu, vaakasuora, puoliautomaattinen | CH6NGW 444F17 985017-164 "20A20A70 "150 ja 270-120/220 V AC-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988040 Johdollinen vannesaha, pystysuora, puoliautomaattinen | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 ja 5409"-€16,797.82
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988041 Johdollinen vannesaha, pystysuora, puoliautomaattinen | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-70 ja 5409"220/440 V AC€16,679.82
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988050 Vannesaha, johdotettu, pystysuora, käsikäyttöinen | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 ja 54014 "-€15,690.65
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 988051 Johdollinen vannesaha, pystysuora, käsikäyttöinen | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 ja 54014 "220/440 V AC€15,692.19
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION JH10W2 Vannesaha, vaaka, käsikäyttöinen | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 ja 270--€19,020.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION SE-8.5 M johtovannesaha, vaakasuora, puoliautomaattinen
€12,969.03 / yksikkö