A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 1 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 3 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 0 , Pinnoitemateriaali: päällystämätön , Väri: Valkoinen , Mansetti: Neuloa , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Dyneema (R), lasikuitu, polyesteri , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , Käsi: Molempikätinen , rystysten pehmustemateriaali: Ei eristetty , Palm materiaali: Dyneema (R), lasikuitu, polyesteri , Puistonkestävä: Ei , Tikkausmateriaali: Polyesteri , Paino: Valo
72-025 Hyflex-leikkauksenkestävät käsineet
Ansell HyFlex 72-025 viiltosuojakäsineitä käytetään valmistuksessa, metallintyöstössä, rakentamisessa ja tarkkuusasennuksissa suojaamaan käsiä viiltoilta ja hankauksilta. Niiden kätevyys ja pito parantavat pienten osien tarkkaa käsittelyä, jotka soveltuvat kokoonpanotöihin.
Ominaisuudet
- Niissä on neulottu muotoilu, joka tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta pitkäaikaiseen käyttöön.
- Näissä käsineissä on neulottu ranneke, joka varmistaa turvallisen istuvuuden ja estää roskien pääsyn käsineeseen, ja ne voidaan helposti pestä 60 asteessa.
- Niiden paksuus on 13, mikä takaa erinomaisen leikkauskestävyyden ja lisää turvallisuutta rakennustyömaalla.
- Näissä käsineissä on lisäksi vuori, joka koostuu Dyneemasta, lasikuidusta ja polyesterista, mikä tarjoaa vahvuutta ja joustavuutta parantaen suojausta ja mukavuutta käytön aikana.