DAKE CORPORATION 983112-2 Vannesaha, hydrauliohjattu, 10 tuuman kaksoisviiri, 220 V, 3-vaihe | CJ6UFJ SE-10 DM

DAKE CORPORATION 983112-2 Vannesaha, hydrauliohjattu, 10 tuuman kaksoisviiri, 220 V, 3-vaihe

Tuote: CJ6UFJ Malli: 983112-2Ristiviite: SE-10 DM
€16,181.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus108 "
Terän nopeus115 fpm - 230 fpm
Terän leveys1"
Kuuluvuusalue28 "x 66"
Leikkauskapasiteetti pyöreä10 "
Leikkauskapasiteetti Kiinteä suorakaide @45 Deg.8 1 / 4 "x 3 1 / 8"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä suorakaide @60 Deg.4 3 / 4 "x 5 1 / 4"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä suorakaide @90 Deg.10 1 / 2 "x 7 3 / 4"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @45 Deg.8"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @60 Deg.5"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @90 Deg.10 "
Leikkauskapasiteetti Solid Square @45 Deg.7 1/2" ja 6 3/4"
Leikkauskapasiteetti Solid Square @60 Deg.5"
Leikkauskapasiteetti Solid Square @90 Deg.7 1 / 2 "
Korkeus74 "
HP2.75
Vaihe3
Jännite220V
Työn korkeus37 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJänniteHpTerän nopeusHinta
DAKE CORPORATION 983110 Vannesaha, hydraulisesti ohjattu syöttö, 7 tuuman vaakasuora jyrsintä, 120 V | CJ6UFH SE-6.5 M 983110-120V2.5114 fpm - 262 fpm€5,337.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 983112-2 Vannesaha, hydrauliohjattu, 10 tuuman kaksoisviiri, 220 V, 3-vaihe
€16,181.45 / yksikkö