DAKE CORPORATION 983110 Vannesaha, hydraulisesti ohjattu syöttö, 7 tuuman vaakasuora jyrsintä, 120 V | CJ6UFH SE-6.5 M

DAKE CORPORATION 983110 Vannesaha, hydraulisesti ohjattu syöttö, 7 tuuman vaakasaha, 120 V

Tuote: CJ6UFH Malli: 983110Ristiviite: SE-6.5 M
€5,337.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Terän pituus84 1 / 4 "
Terän nopeus114 fpm - 262 fpm
Terän leveys3 / 4 "
Kuuluvuusalue35 "x 48"
Leikkauskapasiteetti pyöreä6.5 "
Leikkauskapasiteetti Kiinteä suorakaide @45 Deg.6 "x 4 1 / 4"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä suorakaide @60 Deg.4 "x 2 3 / 4"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä suorakaide @90 Deg.7 3/4 "x 3"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @45 Deg.4 1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @60 Deg.3"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @90 Deg.6.5 "
Leikkauskapasiteetti Solid Square @45 Deg.4 1 / 2 "
Leikkauskapasiteetti Solid Square @60 Deg.3"
Leikkauskapasiteetti Solid Square @90 Deg.6 3 / 4 "
Korkeus65 "
HP2.5
Jännite120V
Työn korkeus37 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJänniteHpTerän nopeusHinta
DAKE CORPORATION 983112-2 Vannesaha, hydrauliohjattu, 10 tuuman kaksoisviiri, 220 V, 3-vaihe | CJ6UFJ SE-10 DM 983112-2-220V2.75115 fpm - 230 fpm€16,181.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 983110 Vannesaha, hydraulisesti ohjattu syöttö, 7 tuuman vaakasaha, 120 V
€5,337.82 / yksikkö