DAKE CORPORATION 983106-1 Vannesaha, penkkijyrsintä, 5 tuumaa x 8 tuumaa kapasiteetti, 110 V | CJ6UFF SE-5X8

DAKE CORPORATION 983106-1 Vannesaha, penkkijyrsintä, kapasiteetti 5 tuumaa x 8 tuumaa, 110 V

Tuote: CJ6UFF Malli: 983106-1Ristiviite: SE-5X8
€2,087.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Pohjan leveys18 "
Terän pituus68 1 / 4 "
Terän nopeus196 fpm - 262 fpm, 262 fpm
Terän leveys1 / 2 "
Kuuluvuusalue18 x 39 "
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio5 "x 8"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @0 Deg.8 "x 5"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @45 Deg.4 "x 3 3 / 4"
Leikkauskapasiteetti Kierros @0 Deg.6"
Leikkauskapasiteetti Kierros @45 Deg.4"
Leikkauskapasiteetti neliö @0 Deg.6"
Leikkauskapasiteetti neliö @45 Deg.4"
Korkeus17 "
HP2
Jännite110V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHpTerän nopeusKorkeusHinta
DAKE CORPORATION 983107-1 Vannesaha, penkkijyrsintä, kapasiteetti 5 tuumaa x 6 tuumaa, käänteinen leikkaus, 110 V | CJ6UFG SE-5X6 RCT 983107-1-2.5114 fpm - 262 fpm, 262 fpm20 "€2,214.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 983106-1 Vannesaha, penkkijyrsintä, kapasiteetti 5 tuumaa x 8 tuumaa, 110 V
€2,087.78 / yksikkö