DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 300 psi paine


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Tilavuuskerroin: 0.22 , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 0 psi , Toiminnan tyyppi: Suora toiminta , Aukon halkaisija: 3 / 32 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliIlmavirtaVirtausalueKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
2CZZ8
Jopa 12.5 scfm0.16-2.2 gpm2.875 "1.5 "1 / 4 "€141.16
A
1A574
Jopa 34.0 scfm2.2-3.8 gpm2.75 "1.187 "1 / 8 "€74.43

Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 300 psi paine

Daytonin kelattomia solenoidiventtiilejä käytetään ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn automaattiseen ohjaukseen vedenkäsittelyjärjestelmissä, ilmankostuttimissa, myyntiautomaateissa ja hitsauslaitteissa. Näissä venttiileissä on messinkirakenne ja niiden maksimivirtausnopeus on 34 scfm. Niihin on integroitu Buna N -tiivisteet, jotka kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä, ja ne kestävät jopa 180 asteen lämpötilaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, joiden pituus on 1.187 ja 1.5 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?