DAKE CORPORATION 983107-1 Vannesaha, penkkijyrsintä, kapasiteetti 5 tuumaa x 6 tuumaa, käänteinen leikkaus, 110 V | CJ6UFG SE-5X6 RCT

DAKE CORPORATION 983107-1 Vannesaha, penkkijyrsintä, kapasiteetti 5 tuumaa x 6 tuumaa, käänteinen leikkaus, 110 V

Tuote: CJ6UFG Malli: 983107-1Ristiviite: SE-5X6 RCT
€2,214.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVannesaha
Pohjan leveys18 "
Terän pituus68 1 / 4 "
Terän nopeus114 fpm - 262 fpm, 262 fpm
Terän leveys1 / 2 "
Kuuluvuusalue18 x 39 "
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio5 "x 6"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @0 Deg.6 "x 5"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @45 Deg.4 3/4 "x 4"
Leikkauskapasiteetti Kierros @0 Deg.6"
Leikkauskapasiteetti Kierros @45 Deg.4"
Leikkauskapasiteetti neliö @0 Deg.6"
Leikkauskapasiteetti neliö @45 Deg.4"
Korkeus20 "
HP2.5
Jännite110V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHpTerän nopeusKorkeusHinta
DAKE CORPORATION 983106-1 Vannesaha, penkkijyrsintä, 5 tuumaa x 8 tuumaa kapasiteetti, 110 V | CJ6UFF SE-5X8 983106-1-2196 fpm - 262 fpm, 262 fpm17 "€2,087.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 983107-1 Vannesaha, penkkijyrsintä, kapasiteetti 5 tuumaa x 6 tuumaa, käänteinen leikkaus, 110 V
€2,214.55 / yksikkö