DAKE CORPORATION 974029 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 14 tuuman koko, 220 V | CJ6UEN Super 350 CE

DAKE CORPORATION 974029 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, koko 14 tuumaa, 220 V

Tuote: CJ6UEN Malli: 974029Ristiviite: Super 350 CE
€10,377.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä Saha
Terä Dia.14 "
CutsRautametalli / ei-rauta / muovi
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @45 Deg.3 3 / 8 "x 2 3 / 4"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @90 Deg.6 1 / 4 "x 3 1 / 2"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @45 Deg.3"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @90 Deg.3 3 / 8 "
Leikkauskapasiteetti neliö @45 Deg.3 3 / 8 "
Leikkauskapasiteetti neliö @90 Deg.4 1 / 8 "
Leikkauskapasiteetti putki @45 Deg.4"
Leikkauskapasiteetti putki @90 Deg.4 3 / 4 "
Syvyys23 "
Korkeus75 "
HP3.5
Maks. Kulma (aste)45 astetta Vasen / Oikea 90 astetta.
Maks. Avaaminen6 5 / 8 "
Vaihe3
Nopeudet22 88 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite220V
Leveys24 3 / 4 "
Työn korkeus40 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHpJänniteTerä Dia.Maks. AvaaminenMaks. Kulma (aste)VaiheNopeudetHinta
DAKE CORPORATION 974250 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065 9742502011010 "----€4,058.07
DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 12-1 / 2 In | AD3MJB 40F066 9743151PH-12011012 "----€6,828.53
DAKE CORPORATION 974315 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 12.5 tuuman koko, 220 V | CJ6UEQ Super Cut 315 9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 astetta Oikea vasen322/44 kierrosta / min€7,796.73
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 9743151PH Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 12.5 tuuman koko, 110 V | CJ6UER Super Cut 315 9743151PH2.35120V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 astetta Oikea vasen144 rpm€7,796.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 974029 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, koko 14 tuumaa, 220 V
€10,377.82 / yksikkö