DAKE CORPORATION 9743151PH Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 12.5 tuuman koko, 110 V | CJ6UER Super Cut 315

DAKE CORPORATION 9743151PH Kylmäsaha, käsikäyttöinen, koko 12.5 tuumaa, 110 V

Tuote: CJ6UER Malli: 9743151PHRistiviite: Super Cut 315
€7,796.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä Saha
Terä Dia.12 1 / 2 "
CutsRautametalli / ei-rauta / muovi
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @45 Deg.3 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @90 Deg.4 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @45 Deg.2 1 / 2 "
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @90 Deg.2 5 / 8 "
Leikkauskapasiteetti neliö @45 Deg.3 1 / 8 "
Leikkauskapasiteetti neliö @90 Deg.3 1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti putki @45 Deg.3 1 / 2 "
Leikkauskapasiteetti putki @90 Deg.3 5 / 8 "
Syvyys36 "
Korkeus59 "
HP2.35
Maks. Kulma (aste)45 astetta Oikea vasen
Maks. Avaaminen4 5 / 8 "
Vaihe1
Nopeudet44 rpm
Jännite120V
Leveys26 "
Työn korkeus38 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHpJänniteTerä Dia.Maks. AvaaminenMaks. Kulma (aste)VaiheNopeudetHinta
DAKE CORPORATION 974250 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065 9742502011010 "----€4,058.07
DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuaalinen kylmäsaha 110 V 1 Ph 12-1 / 2 In | AD3MJB 40F066 9743151PH-12011012 "----€6,828.53
DAKE CORPORATION 974029 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 14 tuuman koko, 220 V | CJ6UEN Super 350 CE 9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45 astetta Vasen / Oikea 90 astetta.322 88 - XNUMX XNUMX rpm€10,377.82
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 974315 Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 12.5 tuuman koko, 220 V | CJ6UEQ Super Cut 315 9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 astetta Oikea vasen322/44 kierrosta / min€7,796.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 9743151PH Kylmäsaha, käsikäyttöinen, koko 12.5 tuumaa, 110 V
€7,796.73 / yksikkö